横河計測
電流クランププローブ(500A用
96031
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03269660
品番
96031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
出力電圧
AC 500mV
確度(℃)
振幅:±0.5% of rd(入力により異なります
測定範囲(A)
AC 500
周波数範囲
20 Hz~5 kHz
測定可能導体径(Φmm)
30
最高使用回路電圧(V)
AC 600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500