※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL27S-P14形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
200
200
250
300
350
400
450
500
550
ストローク(mm)
116
116
152
202
251
297
332
371
407
定格荷重(N)
260/組
260/組
240/組
230/組
210/組
200/組
180/組
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277313
品番
FBL27S-P14+200L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
116
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
260/組
レール長さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応