FBL27S-P14+500L スライドレール FBL27S-P14形 THK 03277374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール FBL27S-P14形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)500
ストローク(mm)371
定格荷重(N)200/組
内容量1本注文コード03277374品番FBL27S-P14+500L
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ストローク(mm)371種類スライド形段数2定格荷重(N)200/組レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする