※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35M形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
406
305
356
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
305
229
279
305
330
381
406
432
483
508
定格荷重(N)
390/組
490/組
400/組
390/組
380/組
330/組
320/組
310/組
280/組
270/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277593
品番
FBL35M+406L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
305
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
390/組
レール長さ(mm)
406
RoHS指令(10物質対応)
対応