※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35J形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
457
305
356
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
330
229
279
305
330
381
406
432
483
508
定格荷重(N)
380/組
490/組
400/組
390/組
380/組
330/組
320/組
310/組
280/組
270/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277697
品番
FBL35J+457L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
330
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
380/組
レール長さ(mm)
457
RoHS指令(10物質対応)
対応