※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35B形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
578
324
375
425
476
527
578
629
679
ストローク(mm)
419
216
267
305
318
368
419
445
495
定格荷重(N)
73/組
115/組
105/組
100/組
90/組
83/組
73/組
66/組
61/組
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277803
品番
FBL35B+578L
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
419
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
73/組
レール長さ(mm)
578
RoHS指令(10物質対応)
対応