※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35T形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
660
305
356
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
468
227
278
303
354
367
430
456
468
506
定格荷重(N)
843/組
1120/組
1070/組
1020/組
1000/組
971/組
922/組
873/組
843/組
784/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277907
品番
FBL35T+660L
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
468
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
843/組
レール長さ(mm)
660
RoHS指令(10物質対応)
対応