※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35G-P13形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
610
305
356
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
632
327
378
429
480
530
581
632
683
734
定格荷重(N)
413/組
623/組
586/組
555/組
516/組
475/組
444/組
413/組
382/組
355/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278038
品番
FBL35G-P13+610L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
632
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
413/組
レール長さ(mm)
610
RoHS指令(10物質対応)
対応