※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL56H-P13形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
660
305
356
406
457
508
559
610
660
711
762
ストローク(mm)
686
330
381
432
483
533
584
635
686
737
787
定格荷重(N)
843/組
961/組
951/組
941/組
922/組
902/組
882/組
863/組
843/組
824/組
784/組
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278607
品番
FBL56H-P13+660L
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
686
レール長さ(mm)
660
定格荷重(N)
843/組
段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応