曜日別特売
E36RS+550L スライドレール E36RS形 THK 03278844

※寸法図

E36RS+550L スライドレール E36RS形 THK 03278844
E36RS+550L スライドレール E36RS形 THK 03278844

スライドレール E36RS形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
レール長さ(mm)550
ストローク(mm)468
内容量1本注文コード03278844品番E36RS+550L
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

車輪タイプリニアスライド
精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。
レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。

レール長さ(mm)550ストローク(mm)468定格荷重(N)40質量(g)207種類リニア形取付穴数6長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする