幅(mm)407材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)32.6高さ(mm)650材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)608最大積載量(kg)天板:30材質(天板)メラミン化粧板色(天板)アッシュドパインL天板寸法(幅W×奥行D)(mm)407×450材質(脚)樹脂カバー付色(本体)ホワイトグリーン購入法適合引出し天板下に薄型引出し付サービス分類組立・設置・取付