曜日別特売
FK-2002 ちょこっとPP袋 ライナーリーフ カクケイ 03291698

FK-2002 ちょこっとPP袋 ライナーリーフ カクケイ 03291698
FK-2002 ちょこっとPP袋 ライナーリーフ カクケイ 03291698

ちょこっとPP袋 ライナーリーフ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50枚×5袋)
幅(mm)120
高さ(mm)200
内容量1セット(50枚×5袋)注文コード03291698品番FK-2002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)120高さ(mm)200材質OPP寸法(幅W×高さH)(mm)120×200厚さ0.03質量(g/枚)1.4
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 実店舗でプレゼント梱包するために購入しました。
卸売・小売業

袋自体がしっかりしていて、厚みもちょうどよく、透明感もきれいです。
何より、このライナーリーフ柄がナチュラルで上品なので、中に入れる作品がすごく映えます!
最初は試しで1袋買いましたが、リピート決定。
これがあると「ちゃんと感」が簡単に出せます。
ラッピングが苦手な私でも、袋に入れてシールを貼るだけでサマになるので助かってます。
シンプルだけどセンスが光るPP袋を探している方には、本当におすすめです!

対象商品 : 39884103
2024-06-08
用途: プレゼント包装用に

ちょっとしたプレゼントの包装用に使っています。造りもしっかりしていて、手元にあると何かと便利です。

対象商品 : 39884085
2023-12-09
用途: プレゼント用
サービス業

袋が厚くてしっかりしてます。絵柄もきれいで良かったです

対象商品 : 39884119
2021-03-01
用途: 梱包
飲食業

梱包時に使用するつもりで購入したが、サイズの勘違いで到着してビックリした。
画像だけでは分かりにくく、A4サイズで欲しかったので今後は気を付けたい。
商品自体は悪くないので小物に使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする