KJ3105 無地チャック付PE袋 カクケイ 03293037

KJ3105 無地チャック付PE袋 カクケイ 03293037
KJ3105 無地チャック付PE袋 カクケイ 03293037

無地チャック付PE袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18枚×10袋)
内容量1セット(18枚×10袋)注文コード03293037品番KJ3105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。

材質LDPE厚さ(mm)0.04幅(mm)100高さ(mm)140(チャック下)見出し枠なしサイズB7入数(枚)18枚×10個質量(g/個)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする