カクケイ
無地チャック付PE袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(11枚×10袋)
1セット(40枚×10袋)
1セット(30枚×10袋)
1セット(28枚×10袋)
1セット(24枚×10袋)
1セット(18枚×10袋)
1セット(15枚×10袋)
1セット(12枚×10袋)
1セット(11枚×10袋)
1セット(10枚×10袋)
1セット(8枚×10袋)
1袋(40枚)
1袋(30枚)
1袋(28枚)
1袋(24枚)
1袋(18枚)
1袋(15枚)
1袋(12枚)
1袋(11枚)
1袋(10枚)
1袋(8枚)
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(11枚×10袋)
注文コード
03293098
品番
KJ3108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
A5
入数(枚)
11枚×10個
質量(g/個)
50