カクケイ
チャック付PE袋 メモ欄付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(11枚×10袋)
1セット(21枚×10袋)
1セット(18枚×10袋)
1セット(17枚×10袋)
1セット(14枚×10袋)
1セット(11枚×10袋)
1セット(9枚×10袋)
1セット(7枚×10袋)
1セット(5枚×10袋)
1セット(4枚×10袋)
1セット(3枚×10袋)
1袋(21枚)
1袋(18枚)
1袋(17枚)
1袋(14枚)
1袋(11枚)
1袋(9枚)
1袋(7枚)
1袋(5枚)
1袋(4枚)
1袋(3枚)
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(11枚×10袋)
注文コード
03293265
品番
KJ3125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。
メモ欄付。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
100
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
あり
サイズ
B7
入数(枚)
11枚×10個
質量(g/個)
36