YAG34102S 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業 03294034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1面分岐回路数10横(mm)384予備回路数2注文コード03294034品番YAG34102S
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
縦(mm)250横(mm)384深さ(mm)75分岐回路数10予備回路数2主幹ブレーカ容量40A仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03293867
2019-09-04
用途: リフォーム時
株式会社 今栄建設業・工事業

リフォーム時に増設用に購入しました。デザインもよく価格も安くて大変気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする