曜日別特売
SPMA1LTB 付属機器取付スペースボックス テンパール工業 03294244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付属機器取付スペースボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個横(mm)160深さ(mm)118仕様パールテクトブレーカ組込専用、扉付注文コード03294244品番SPMA1LTB
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(縦×横×厚さ)(mm)-深さ(mm)118横(mm)160仕様パールテクトブレーカ組込専用、扉付種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320有効内寸法(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする