曜日別特売
F-035 クリアパック ヘッダー付 #40 カクケイ 03296704

クリアパック ヘッダー付 #40

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚×10袋)
幅(mm)35
高さ(mm)80
内容量1セット(100枚×10袋)注文コード03296704品番F-035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

テープ留めフタ付のクリアパック。
焼却時有毒ガスは発生しません。
ヘッダー付き。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04幅(mm)35高さ(mm)80テープあり寸法(mm)30入数(枚)1000テープ部分(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39886097
2020-04-12
用途: 商品の小分け小分け
コットンショップたんぽぽサービス業

ビニールがしっかりしているのにとても、お値打ちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする