曜日別特売
FK2332 ワイン用 手提げ袋 カクケイ 03297219

ワイン用 手提げ袋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(10枚)注文コード03297219品番FK2332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
マチ(mm)95幅(mm)125材質未晒クラフトホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)125×380質量(g/枚)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 御遣い物
株式会社 マルツカ卸売・小売業

持ち手がしかっりしているので良かったです。
袋も見栄えが良いです。

2025-08-30
用途: 清酒720mlを入れます。
卸売・小売業

すでに青・赤・を購入して使い勝手が良いので、全色揃えて使用。
うすいが底板も入っていて、紐もしかりたタイプ、値段の割には安心して使える。

2024-12-16
用途: 贈答用ワインに
卸売・小売業

贈答用のワイン等をラッピングした際の持ち帰り用に使用。ワインに限らず他の酒類にも利用でき、安価であることも購入したきっかけです。

対象商品 : 03297219
2024-06-27
用途: ギフト用袋
有限会社 上下屋卸売・小売業

品質・価格ともに満足しています・やや大きめで胴回りの大きいものまで対応が可能で使い勝手が良い・何回が買い足しています・色も赤・青・白の3種が揃っているのでT.P.Oで使い分けています

対象商品 : 03297185
2023-01-15
用途: 商品発送
その他業種

しっかりした素材、底もしっかりしていて、
ポップなデザインが気に入りました。

対象商品 : 03297219
2019-11-27
用途: 植物の苗
卸売・小売業

植物の苗を販売しており、4号ポットまで対応できる
ワイン袋が大活躍です!
輸送中苗の揺れもなく緩衝材なしでも固定されます。
この袋じたいもシンプルで購入された方にも「可愛い」と
好評です。
またなくなれば大量注文したいと思います。

対象商品 : 03297219
2020-02-23
用途: プレゼント
建設業・工事業

このサイズでは最安値かなと思います。作りもしっかりしていてリピしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする