FK3805 スマートパッキン カクケイ 03297359

FK3805 スマートパッキン カクケイ 03297359
FK3805 スマートパッキン カクケイ 03297359

スマートパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1箱(1kg)注文コード03297359品番FK3805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ギフト商品をやさしく包みます。お好みの色のパッキンで、大切なプレゼントを演出してください。
上からでも横からでも取り出し可能です!パッケージ収納だから場所を取らずコンパクト。

材質カラーペーパー幅(mm)1長さ(m)0.04質量(g)1168ホワイト縦×横×高さH(mm)431×143×82
注意
※箱から取り出し、もみほぐしてお使い下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする