曜日別特売
フ-211 平袋 茶Kロール カクケイ 03298655

フ-211 平袋 茶Kロール カクケイ 03298655
フ-211 平袋 茶Kロール カクケイ 03298655

平袋 茶Kロール

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)230
高さ(mm)305
内容量1セット(100枚×5束)注文コード03298655品番フ-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)230高さ(mm)305材質筋入クラフト32g/m2サイズ特1号寸法(幅W×高さH)(mm)230×305質量(g/枚)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03298725
2022-12-02
用途: 商品梱包に
卸売・小売業

他社のものと比べて安いのでどうかな?と思いまいしたが全く問題なし。画像で見るよりも落ち着いた色で使いやすいです。

対象商品 : 03298786
2020-10-03
用途: お菓子を入れる
飲食業

とても懐かしい感じがしました。写真の色が鮮やかだったので購入したら普通 お茶でした

対象商品 : 03298725
2020-05-21
用途: ラッピング
卸売・小売業

懐かしいレトロな感じが気に入っています。
無くなったらリピします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする