カクケイ
クッション封筒 プッチ君
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚×40袋)
1セット(25枚×8袋)
1セット(5枚×40袋)
1袋(5枚)
幅(mm)
175
225
200
175
105
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚×40袋)
注文コード
03300423
品番
PK-K5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途
壊れやすい物の郵送や保管などに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
175
高さ(mm)
225
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
1
仕様
ツブ内面
サイズ
角5
質量(g/個)
4.9
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640