曜日別特売
T12229 エンバランス ライスバッグ5kg エンバランス 03305410

T12229 エンバランス ライスバッグ5kg エンバランス 03305410
T12229 エンバランス ライスバッグ5kg エンバランス 03305410
T12229 エンバランス ライスバッグ5kg エンバランス 03305410

エンバランス ライスバッグ5kg

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)注文コード03305410品番T12229
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

お米屋さんも認めたエンバランス米5kgサイズ保存袋。独自技術による加工で新鮮なまま保存できます。

材質ポリエチレン(エンバランス加工)耐熱温度(℃)-20~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×12×320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: お米の袋詰め
製造業

5月、ようやく試せる時期となりました。妻の実家用に、今までは10キロで3袋届けて、昨年は暑さのせいか2度も虫がついてしまい、何か良い袋がないか探していました。今回は5キロで6袋届けますので8月ぐらいには結果がわかりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする