曜日別特売
KCN2-5-3C クイックナット カメダデンキ 03306047

KCN2-5-3C クイックナット カメダデンキ 03306047
KCN2-5-3C クイックナット カメダデンキ 03306047

クイックナット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法W(mm)27
ねじ径M5
内容量1袋(100個)注文コード03306047品番KCN2-5-3C
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質鋼板寸法H(mm)14ねじ径M5寸法W(mm)27厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート適合金具KC-35
関連資料:図面(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03306013
2020-03-30
用途: レールへの固定用
その他業種

専用レールにしかマッチしないのが残念。汎用性を持たせてくれたらとても良い商品になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする