カメダデンキ
セムスボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(25個)
ねじ径
M10
M8
M10
首下長(mm)
25
15
20
25
30
35
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
03307693
品番
B10-25-3C
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。
材質
鉄
ねじ径
M10
表面処理
3価クロメート
首下長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ有効長(mm)
15
関連資料:
図面(0.16MB)