カメダデンキ
自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(100本)
寸法A(mm)
5.5
4
4.1
4.5
5.5
8.3
9.8
11.4
14
16.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
03308917
品番
KG-032
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。
大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
材質
ナイロン6(UL94V-2)
寸法L(mm)
250
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
4.1
寸法C(mm)
3.2
寸法T(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.09MB)