KG-045 自在ブッシュ カメダデンキ 03308926

自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法A(mm)8.3
内容量1袋(100個)注文コード03308926品番KG-045
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。
大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。

材質ナイロン6(UL94V-2)寸法L(mm)324寸法A(mm)8.3寸法B(mm)6.1寸法C(mm)5.1寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする