MP3N-0041TR セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 03329103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP3N-0041TR セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 03329103
MP3N-0041TR セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 03329103

セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個取扱液清水、汚水口径(Φmm)40周波数(Hz)60注文コード03329103品番MP3N-0041TR
参考基準価格(税別)¥154,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.08/10.5
0.11/9.5
0.16/7
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用口径(Φmm)40出力(kW)0.4電源(電動機)(V)三相:200/220周波数(Hz)60付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナートラスコ品番397-5797質量(kg)19.5種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形同期速度(min-1)3600寸法L1(mm)260寸法a(mm)98寸法A(mm)74寸法F(mm)162寸法D(mm)245寸法B(mm)291寸法C(mm)365寸法W(mm)178寸法b(mm)65寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法O(mm)1寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法c(mm)73寸法W1(mm)95寸法W2(mm)89取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法Rc1 1/2寸法n-d(mm)4-12寸法n-h(mm)2-10構造(軸受)玉軸受
注意
個人宅の配送は不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03329146
2020-05-09
用途: 農業用の灌水に使用
農・林・水産業

平成19年の豪雨(7月6日)でモーターの上部にある端子ボックスの電線挿入口付近まで完全に冠水しましたが、現在も健在で良く働いています。

対象商品 : 02152044
2019-12-28
用途: 水耕栽培用ポンプ
べじた館ぶっこ農・林・水産業

前回購入機械(同じもの)より、稼働音がする。10年以上使いたいため非常に心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 02152123
2014-11-11
用途: 浴場用シャワー循環
有限会社金晴湯

メンテナンスの際のメカニカルシール等交換部品も、扱ってほしいです。ぜひモノタロさんでおねがいします。
その他のメーカーでも出来たら助かります。

MonotaROからの回答

ご購入頂きました商品のメンテナンスパーツ類はお問い合わせ頂きましたらご用意できる場合もございますので、お気軽に窓口にお問い合わせ頂けますよう、お願い申し上げます。

対象商品 : 03329103
2018-06-08
用途: 農業潅水
農・林・水産業

他メーカーの渦巻きポンプを設置したが、うまく汲み上げできませんでしたので、急いでいますので、これを買うことにしました。早急にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする