曜日別特売
S-500 スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03329331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーエースS型 水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード03329331品番S-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,400

土砂を含む液にも最適。
耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。
羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。

用途建築土木・設備用。吐出口径(Φmm)50出力(W)500電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)8.5吐出量(L/min)120取扱液清水、汚水、泥水付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、ホースバンド×1型式非自動質量(kg)9.5同期速度(min-1)3600定格消費電力(W)630接続ホース接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS420J2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×5構造(軸受)玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする