曜日別特売
CXA-750 テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所 03329803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXA-750 テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所 03329803
CXA-750 テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所 03329803

テクポン水中ポンプ(自動)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
出力(W)750
揚程(m)9.5/7
内容量1台注文コード03329803品番CXA-750
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。
接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。
独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。
新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。
高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。

用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用吐出口径(Φmm)50出力(W)750電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)9.5/7吐出量(L/min)120/240取扱液清水、汚水付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1トラスコ品番227-4159型式自動質量(kg)9.9同期速度(min-1)3600外形寸法D(mm)416接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)15(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)200外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする