曜日別特売
GM28 防毒マスク GM28 重松製作所 03338422

 

GM28 防毒マスク GM28 重松製作所 03338422
GM28 防毒マスク GM28 重松製作所 03338422
GM28 防毒マスク GM28 重松製作所 03338422
GM28 防毒マスク GM28 重松製作所 03338422

防毒マスク GM28

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03338422品番GM28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,348

合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
天然ゴムより耐油性に優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
接顔体は耐油性に優れたNBR製。

適合吸収缶
CA-27L3/OV
ダイオキシン類対策用(レベル2)
CA-107L3/OV
CA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
タイプ吸収缶2個使用タイプサイズM仕様ダブルクッショントラスコ品番388-0923種別防毒マスク質量(g)155国家検定合格番号TN128材質(接顔体)NBR材質(面体)ニトリルゴム面体
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03338422GM2868425823GM28S(M)GM28 直結式小型防毒マスク GM28S 重松製作所 68425823直結式小型防毒マスク GM28S重松製作所1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03338422
2017-04-24
用途: 溶剤使用時

フィッティングが良いが耐久性は不明。長く使えれば良いが

対象商品 : 03338422
2013-04-24
用途: 建物内防虫作業
サービス業

商品に問題はありません。
注文当日に出荷していただき、翌日には配達できる状態だったのですが、配達指定日がなぜか翌々日になっており、佐川急便が配達せずに持って帰ってしまいました。
Webで調べて、あわてて佐川急便の配送センターに引き取りに行きました。
せっかく「当日出荷」なのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする