※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトクリッパ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)315 注文コード03342927 品番BC-0730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,430
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

可鍛鋳鉄ハンドルを採用。

切断径(mm)
5(80HRB以下)
5(20HRC以下)
質量(kg)0.65 種別カッター 呼び寸法(mm)300 用途軟質材切断専用。 トラスコ品番170-1223 全長(mm)315

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03342927 BC-0730 37706925 BC-0730 ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所) ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所) 1本 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
金網の切断
農・林・水産業

刃が片刃に近いので金網を切断した切残りが少なく後の仕上げがやりやすい

対象商品:
36720731
2021-04-04
用途:
針金切断
井上農園 様 (農・林・水産業)

針金切断の為購入しました。番線も問題なく切断できました。

1人が参考にしています
対象商品:
03342945
2019-05-23
用途:
番線の切断時

軽くて丈夫で使いやすいと現場で好評です。刃の交換も簡単です。

2人が参考にしています
対象商品:
03342936
2019-06-17
用途:
ケーブル切断作業に
株式会社長野電設工業 様

やはりメーカー品ですね、切れ味がぜんぜん違います。丁寧に使えば、永く使えそうです。

対象商品:
03342936
2018-10-01
用途:
ワイヤー等切断時

狭所での取り回しが良く、テコも効いてくれるので切りやすいです。多少切れ味が落ちてもねじ切れますが、機構的に交換不可なボルトが折れるようなので次回は刃交換も視野に使って行きたいと思っています。

対象商品:
03342945
2018-07-02
用途:
高所のワイヤーカット等
運輸・通信業

いままで使用していた物は、柄が短くカットするにも力を要していたが、
重量はあるものの力加減も適度で切れるので重宝いたします。
末永く大事に使います。

対象商品:
36720731
2018-04-09
用途:
狭いか所での使用が出来る。施設の谷間のような場所で、切断作業の場合使い勝手が良い
個人のお客様

以前使用していたものより、小ぶりで、狭い場所での作業がしやすい。

対象商品:
03342936
2017-05-22
用途:
番線等切断
大和工業株式会社宮津事業所 様

番線やワイヤーを切断する際に使っています。調整ができるので、少しだけなら寿命が長くなるようです。切れ味も良いので、このメーカーの物を使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする