曜日別特売
AS58 ブラインドリベット(アルミスチール) TIW 03343313

ブラインドリベット(アルミスチール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
カシメ板厚(mm)9.6-12.8
呼び径(mm)4.0
内容量1箱(1000本)注文コード03343313品番AS58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。
誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。
片側からの作業で確実な締結が得られます。
ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。
用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。
箱単位の販売です。

呼び径(mm)4.0リベットNO58加工物穴径4.1材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール丸頭、頭径8.0カシメ板厚(mm)9.6-12.8入数1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブラインドリベットを使用するには専用の工具リベッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする