曜日別特売
SB42 ブラインドリベット(オールスチール) TIW 03343417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット(オールスチール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
カシメ板厚(mm)1.6-3.2
呼び径(mm)3.2
材質オールスチール
リベットNO42
内容量1箱(1000本)注文コード03343417品番SB42
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

箱単位の販売です。
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。
誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。
片側からの作業で確実な締結が得られます。
ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。
用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。
※(ブラインドリベットを使用するには専用の工具リベッターが必要です。)

呼び径(mm)3.2リベットNO42リベット長さ丸頭(mm)6.6材質オールスチール加工物穴径3.3丸頭、頭径6.4カシメ板厚(mm)1.6-3.2入数1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする