曜日別特売
AA66 ブラインドリベット(オールアルミ) TIW 03343882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット(オールアルミ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)材質アルミ呼び径(mm)4.8リベットNO66注文コード03343882品番AA66
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

箱単位の販売です。

呼び径(mm)4.8リベットNO66リベット長さ丸頭(mm)14.3加工物穴径4.9材質アルミ丸頭、頭径9.6カシメ板厚(mm)8.0-9.6入数1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03343794
2017-09-16
用途: 部材固定時
建設業・工事業

在庫として購入。お値段もお手軽で、即入庫頂き底辺助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする