- おしぼりウエスA 好川産業 03345282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- おしぼりウエスA 好川産業 03345282
- おしぼりウエスA 好川産業 03345282
- おしぼりウエスA 好川産業 03345282
- おしぼりウエスA 好川産業 03345282

おしぼりウエスA

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg)注文コード03345282品番-
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

おしぼりサイズのウエスです。おしぼりで使用する綿を使用した中古ウエスです。
適度な厚みがあり、吸水性に優れています。

用途硬い生地は汚れをしっかりと取りたい部分に。柔らかいリネンは傷をつけたくない部分に。材質綿型式A区分中古横幅(mm)約400縦幅(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※白色以外の物が混じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03345282
2025-03-31
用途: 自動車整備
株式会社グロウファイブ自動車・二輪車・自転車関連業

初期のころは食堂などで出てくるおしぼり生地の商品だったが購入するたびに糸くずだらけの単なるタオルを裁断したものになった。作業で使うたびに切りくず、ほこりだらけになり使い物にならない。
勘違いされる画像は削除すべきです。明らかに画像と違うものが届きます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

2025-01-25
用途: 油拭き
株式会社田中製造業

星5の評価はありえない、さくらだろう。
星1の評価が正しい
おしぼりウエスのはずがタオルの切断端布ばかり糸くずと切断ゴミが多め
真っすぐに切断されていない、
大きさばらばら
実に見苦しい。
値段は高い
中古おしぼり専門業者の方が物がいいし安い。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いたします。

2024-12-09
用途: 工場での脱作業

鉄製品の脱脂ふき取り作業に毛羽立たない布を必要としています。今まで布製品だったものが紙に置き換わったためちょうどいい布ウエスを探すのに苦労しています。裁断していないハンドサイズのおしぼりは最適です。

2024-12-19
用途: 機械のメンテ

おしぼりウエスのはずがタオルの切断端布ばかり糸くずと切断ゴミが多め
購入するたびに質が低下、値段は上がるばかり次回の購入は検討の余地有り

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 03345282
2024-06-03
用途: 機械のメンテナンス時に使用
株式会社キャップ飲食業

サイズ的にはおしぼりサイズなので、使いやすいです。
メンテナンスには多く使っているので、もう少し安いものが良いのですが
メリヤスのは使いにくく、この商品を使っています。

対象商品 : 03345282
2023-02-02
用途: 洗浄作業時
サービス業

サイズ感、吸収性問題なしです。また汚れてきたらこちらの商品を購入します。

対象商品 : 03345282
2022-12-08
用途: 機械の清掃等
建設業・工事業

生地の厚さやサイズも程よく使いやすいと思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 03345282
2022-02-04
用途: 機械のメンテ等

毛羽立ちが少なく、非常に使いやすい。コスト的にも良いです。10回以上リピートしてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする