NDN28002WZ 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345531

NDN28002WZ 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345531
NDN28002WZ 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345531

天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
03345531
品番
NDN28002WZ
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
用途
一般屋内用
色温度(K)
3500
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
広角タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
別売付属品
LED電源ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする