DS-232-730-1 BMダストカー エコ袋 大 テラモト 03345535

DS-232-730-1 BMダストカー エコ袋 大 テラモト 03345535
DS-232-730-1 BMダストカー エコ袋 大 テラモト 03345535

BMダストカー エコ袋 大

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード03345535品番DS-232-730-1
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。

用途
集積・運搬カート用袋
オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに。
その他フレームは別売です。トラスコ品番282-0129材質ポリエステル(再生PET)100%質量(g)約650種類ダストカー用袋容量(L)約236規格エコ替袋・大エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680ボトル収容量空き缶(350ml)約354本、ペットボトル(500ml)約189本アズワン品番65-0329-12商品タイプ袋のみエコマーク認定番号19 105 034
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06148721
2020-06-15
用途: 袋を新調
個人のお客様

ダストカートはあるものの、ボロボロで袋が破けてしまっていました。仕方ないので、カートを廃棄しようかと思っていましたが、ここに袋だけ販売しているのを見て、すぐに購入手続き。やはり袋とカートのメーカーを組み合わせたので、ばっちり大きさも合致し、大助かりでした。袋も丈夫だし、今後10年はいきそうです。

対象商品 : 03345535
2018-07-25
用途: 洗濯物を入れる
製造業

丈夫だけど割と軽い。いい感じ。とってもいい感じ。だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする