Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
03345540
品番
NDN28017WZ
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
一般屋内用
色温度(K)
3500
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
拡散タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
仕上
【補助反射板】ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
別売付属品
LED電源ユニット
グリーン購入法
適合
反射板
ホワイト