NDN28010WZ 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345558

NDN28010WZ 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345558
NDN28010WZ 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345558

天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光色
昼白色
色温度(K)
5000
注文コード
03345558
品番
NDN28010WZ
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
用途
一般屋内用
色温度(K)
5000
光色
昼白色
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
広角タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
仕上
【補助反射板】ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
別売付属品
LED電源ユニット
グリーン購入法
適合
反射板
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする