NDN27394SK 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345592

NDN27394SK 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345592
NDN27394SK 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03345592

天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ100
光色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
03345592
品番
NDN27394SK
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
用途
一般屋内用
色温度(K)
2700
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
中角タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
仕上
【補助反射板】銀色鏡面仕上
別売付属品
LED電源ユニット
反射板
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする