- 仕上
- 【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
- 寸法(mm)
- 【幅】Φ350【高】175【全高】640~1340調節可能
- 質量(kg)
- 1.9
- 取付
- 【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 7.4
- フランジタイプ
- コード収納型フランジ
- 平均演色評価数(Ra)
- 90(高演色)
- 光源
- LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色
- コード
- 70cm収納可能
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 設置方法
- 配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 50.2
- 入力電流(A)
- (100V時) 0.128
- 光束(Lm)
- 372
- 調光の可否
- 不可
- 器具相当
- 60形電球1灯
- LED交換
- 可能