曜日別特売
SLB15171W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345899

SLB15171W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345899
SLB15171W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345899
SLB15171W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345899

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.5
注文コード
03345899
品番
SLB15171W
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
寸法(mm)
【幅】Φ148【高】148【全高】380~1780調節可能
質量(kg)
0.5
取付
【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)
消費電力(W)
5
光源
LED電球小型電球タイプ5.0W1灯(E17)電球色
その他
コードハンガー付き
フランジ
ABS樹脂(ホワイト)
電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
コード
140cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井吊下型、引掛シーリング方式
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
入力電流(A)
(100V時) 0.086
光束(Lm)
379
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
器具相当
25形電球1灯
LED交換
可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする