曜日別特売
SLB15142G 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345978

SLB15142G 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345978
SLB15142G 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345978
SLB15142G 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03345978

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
注文コード
03345978
品番
SLB15142G
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
その他
コードハンガー付き
寸法(mm)
【幅】Φ350【高】175【全高】430~1830調節可能
質量(kg)
1.9
取付
【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
フランジタイプ
コード収納型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
光源
LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色
コード
140cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.2
入力電流(A)
(100V時) 0.128
光束(Lm)
372
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする