曜日別特売
SLB15182A 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346021

SLB15182A 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346021
SLB15182A 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346021
SLB15182A 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346021

配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
仕上
【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
注文コード
03346021
品番
SLB15182A
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980
仕上
【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
寸法(mm)
【幅】Φ480【高】240【全高】700~1400調節可能
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.8
フランジタイプ
コード収納型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
光源
LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
コード
70cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、100V配線ダクト用
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.9
入力電流(A)
(100V時) 0.256
光束(Lm)
695
調光の可否
不可
器具相当
60形電球2灯
LED交換
可能
注意
※引掛シーリングには取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする