Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ100
光色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
03346170
品番
NDN27393SK
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
一般屋内用
色温度(K)
3000
光色
電球色
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
中角タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
仕上
【補助反射板】銀色鏡面仕上
別売付属品
LED電源ユニット
反射板
ホワイト