曜日別特売
SLB15132G 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346599

SLB15132G 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346599
SLB15132G 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346599
SLB15132G 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346599

天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント プラスチックセードタイプ LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
2
注文コード
03346599
品番
SLB15132G
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
寸法(mm)
【幅】Φ350【高】175【全高】380~1780調節可能
質量(kg)
2
消費電力(W)
7.4
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
光源
LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)電球色
取付
【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)
電圧(V)
100
フランジタイプ
半埋込型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
対応
高気密
コード
140cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井半埋込吊下型、プラスチックセードタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.2
穴サイズ(mm)
【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
入力電流(A)
(100V時) 0.128
施工性
マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
光束(Lm)
372
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする