曜日別特売
1006921 片刃折込鋸 GISUKE(タカギ) 03348283

1006921 片刃折込鋸 GISUKE(タカギ) 03348283
1006921 片刃折込鋸 GISUKE(タカギ) 03348283

片刃折込鋸

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)180
内容量1本注文コード03348283品番1006921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木材の切断に。

刃長(mm)180折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2山数65T板厚(mm)0.5切り幅(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-23
用途: 庭の木を切る
教育・研究機関

軽くて扱いやすいです。折りたたみなので道具箱に収納できました。

対象商品 : 03348283
2013-04-03
用途: 淺利を削ってウレタンのカットに使用

折りたたみ式なので携帯に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする