曜日別特売
HN4620S M6盗難防止ボルトセット ハリケーン 03348388

M6盗難防止ボルトセット

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット仕様M6×L20×P1.0 2本入 ロックナット.専用レンチ付注文コード03348388品番HN4620S
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじの呼びM6ステンレスボルト仕様M6×L20×P1.0 2本入 ロックナット.専用レンチ付
注意
※ロックナットは貫通穴に固定する場合に使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03348397
2021-09-17
用途: バイクのヘルメットホルダー固定
農・林・水産業

CBR1000RRにCB400SF用のヘルメットホルダーを取り付ける際の固定に使いました。
ホルダーごと外されたら本末転倒なので盗難防止のボルトがあって良かったです。
ヘルメットの顎ヒモを切られたら…それはもう考えても仕方ないですね(笑)

対象商品 : 03348372
2019-06-30
用途: バイクのナンバープレート取り付け

原付のナンバープレート固定用に使用しました。長さもちょうど良くロックナットが付属してあり重宝しました。ワッシャが付属しているとより良かったです。

対象商品 : 03348388
2020-09-17
用途: 少しでもの盗難対策
サービス業

すぐには外せなくなるし専用レンチ持ってこないと手をつけられないから盗難までの時間稼ぎになるかと。イタズラにも対策になりますしね。少し長めの方が良いかと思いHN4620Sの長さにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする