トヨトミ
反射型石油ストーブ RS-S24R-H
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03348516
品番
RS-S24R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。
鉄筋9畳まで木造6畳まで対応です。
トラスコ品番
725-7183
色
ダークグレー
電源(V)
単2形乾電池×4(別売)
タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.228-0.194
本体寸法(mm)奥行
330
本体寸法(mm)高さ
446
暖房出力(kW)
2.35-2.0
本体寸法(mm)幅
422
燃焼持続時間(h)
15.8-18.6
暖房の目安
【コンクリート】9【木造】6